カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(17)
  • 自動車用品(6,710)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • NSK(日本セキュリティ)
  • モノタロウ(3,831)
  • BIGM(丸山製作所)(66,076)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,455)
  • EBM(江部松商事)(7,630)
  • Kawasaki(8,651)
  • Panasonic(パナソニック)(22,484)
  • SHIMANO(シマノ)(6,755)
  • TAKEGAWA(武川)(6,475)
  • TRUSCO(12,445)
  • エスコ(39,886)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • コガネイ(5,666)
  • スバル(14,583)
  • ホンダ(58,210)
  • メディアカバーマーケット(41,411)
  • 三菱電機(11,679)
  • 大阪魂(26,700)
  • 工進(6,820)
  • 雅(8,079)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(1,608)
  • 10,000-50,000円(4,083)
  • 50,000-100,000円(586)
  • 100,000円以上(485)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,727件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)

    パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)

    NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
  • 210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ)

    210万画素有線カメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
    形状防水・暗視型色シルバー質量(g)255 (カメラ本体)規格HD-TVI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70防塵防水性能あり使用場所屋外
  • ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ)

    ワイヤレスカメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m
    用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカー有LED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
  • ポール取付金具 NSK(日本セキュリティ)

    ポール取付金具

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
  • F型接栓変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    F型接栓変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    タイプアンテナ用
  • AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

    AIワイヤレスカメラセット

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    電源の配線不要なソーラー充電。ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り。広範囲&高画質撮影。白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影。録画機不要!いつでも見れるクラウド保存。多機能なのに使いやすいアプリ
    付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカー有LED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm
  • 天井取付収納ブラケット(ロング) NSK(日本セキュリティ)

    天井取付収納ブラケット(ロング)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    欠品中
    付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
  • AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

    AIワイヤレスカメラセット

    NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
    寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカー有LED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
  • 4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye NSK(日本セキュリティ)

    4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
    用途ご家庭の防犯、見守り付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)モード【録画】連続/モーション/スケジュール音声入力4×RCA音声出力1×RCA映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ωディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)
  • 防犯ステッカー NSK(日本セキュリティ)

    防犯ステッカー

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥979税込¥1,077
    1枚
    6日以内出荷
    車のライトに反射します。 商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!
    取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
  • カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ)

    カメラブラケット(ショート)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    6日以内出荷
    付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
  • 屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) NSK(日本セキュリティ)

    屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
    付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
  • S/P フソウ MK319479-FC ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK319479-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK319479適合メーカーMMC
  • 4CH録画機、カメラ1台セット NSK(日本セキュリティ)

    4CH録画機、カメラ1台セット

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。
    セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型解像度最大1920×1080使用場所屋外映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応ディスプレイモード4分割、各画面
  • 130万画素非発光暗視小型ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)

    130万画素非発光暗視小型ドームカメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
    ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
    付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下使用場所屋外補正機能逆光補正(BLC):自動防水性IP65照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
  • ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー) NSK(日本セキュリティ)

    ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥15,880税込¥17,468
    1個
    6日以内出荷
    構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
    質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト使用場所屋外対応
  • PTZカメラ専用コントローラ NSK(日本セキュリティ)

    PTZカメラ専用コントローラ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥74,500税込¥81,950
    1個
    6日以内出荷
    P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン
    付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps
  • センターボルト NAKANO

    センターボルト

    NAKANO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
  • Uボルト NAKANO

    Uボルト

    NAKANO
    ¥4,380~税込¥4,818~
    1個
    3日以内出荷
  • リーフスプリングAssy NAKANO

    リーフスプリングAssy

    NAKANO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    翌々日出荷
  • S/P UD 07Z5F-RC ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z5F-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55020-07Z5F適合メーカーNISSAN
  • S/P イスズ 1-5301-RC ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5301-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51310-530・1-51310-530-1適合メーカーISUZU
  • S/P UD 07Z35-FC ナカノ NAKANO

    S/P UD 07Z35-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54010-07Z35適合メーカーNISSAN
  • S/P フソウ MC558046-RC ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MC558046-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MC558046適合メーカーMMC
  • S/P UD 01Z65-RC ナカノ NAKANO

    S/P UD 01Z65-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55020-01Z65適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 05Z17-M1 ナカノ NAKANO

    S/P UD 05Z17-M1 ナカノ

    NAKANO
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55121-NY201適合メーカーNISSAN
  • S/P UD 04Z13-FC ナカノ NAKANO

    S/P UD 04Z13-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54010-04Z13適合メーカーNISSAN
  • S/P フソウ MK613891-F1 ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK613891-F1 ナカノ

    NAKANO
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK527803適合メーカーMMC
  • S/P イスズ 1-5680-MC ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5680-MC ナカノ

    NAKANO
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51310-568-0・1-51310-568適合メーカーISUZU
  • S/P ヒノ 3920-FC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3920-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48150-3920適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 8372-FC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 8372-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番S4812-08372適合メーカーHINO
  • S/P UD 02Z19-FC ナカノ NAKANO

    S/P UD 02Z19-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番54010-02Z19適合メーカーNISSAN
  • S/P ヒノ 7510-MC ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 7510-MC ナカノ

    NAKANO
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48230-7510適合メーカーHINO
  • S/P UD 06Z07-RC ナカノ NAKANO

    S/P UD 06Z07-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55020-06Z07適合メーカーNISSAN
  • S/P イスズ 1-5304-FC ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5304-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51110-530・1-51110-530-4適合メーカーISUZU
  • S/P イスズ 1-5210-FC ナカノ NAKANO

    S/P イスズ 1-5210-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-51110-521-0・1-51110-521適合メーカーISUZU
  • S/P フソウ MK471528-FC ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK471528-FC ナカノ

    NAKANO
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK471528適合メーカーMMC
  • S/P フソウ MK306252-RC ナカノ NAKANO

    S/P フソウ MK306252-RC ナカノ

    NAKANO
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番MK306252適合メーカーMMC