絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
NSK(日本セキュリティ)のロゴ

NSK(日本セキュリティ)

各種家庭用防犯カメラ、業務用CCTVカメラシステム、EX-SDIカメラシステム、AHDカメラシステム、各種街頭防犯システム、自治体向不法投棄監視システム、各種遠隔監視システムの開発・製造・販売・防犯システムのコンサルティングなどを行っております。

会社情報
会社名株式会社NSK
設立2000/09/25
所在地〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸1-10-15NSK本社ビル
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)

    パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)

    NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
    PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
  • BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)

    BNC/RCA変換コネクタ

    NSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
    ¥500税込¥550
    1個
    当日出荷
  • AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

    AIワイヤレスカメラセット

    NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
    寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカー有LED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m