カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本セキュリティ)
  • モノタロウ(6)
  • ATEN(68)
  • サンワサプライ(103)
  • エレコム(17)
  • Vodaview(11)
  • StarTech.com(144)
  • トライメイト(12)
  • 変換名人(6)
  • アイネックス(16)
  • エスエスエーサービス(6)
  • ブロードウォッチ(128)
  • メディアカバーマーケット(94)
  • ASUS(エイスース)(37)
  • マリンテック(30)
  • マザーツール(27)
  • JAPANNEXT(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • Dell Technologies(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VGA」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセットNSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
顔検知AIによる顔検知機能搭載ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能IP66防水防塵高画質300漫画装、広角水平100°シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能10.1インチモニター4分割表示SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ)ワイヤレスカメラNSK(日本セキュリティ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます IR照射距離10m
用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカーLED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
4CH録画機、カメラ1台セット NSK(日本セキュリティ)4CH録画機、カメラ1台セットNSK(日本セキュリティ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。
映像入力4CH.2M対応映像出力1×HDMI/1×VGAディスプレイモード4分割、各画面解像度最大1920×1080セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型使用場所屋外
4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeyeNSK(日本セキュリティ)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
用途ご家庭の防犯、見守り映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω映像出力1×HDMI/1×VGA音声入力4×RCA音声出力1×RCAディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)モード【録画】連続/モーション/スケジュール再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
vga切替器特集