カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(日本セキュリティ)
- モノタロウ(3)
- ALBA(アルバ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- NSK(ナカニシ)(6)
- NSK(日本精工)(541)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- アリート(ariete)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱ふそう(1)
- 旭精工(2)
「nsk z」の検索結果
特価

PTZカメラ専用コントローラ
NSK(日本セキュリティ)¥74,500税込¥81,9501個6日以内出荷P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps