カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • NSK(日本セキュリティ)
  • モノタロウ(2)
  • ALPINE(2)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • ELPA(1)
  • Elut(1)
  • KENWOOD(5)
  • NEXTEC(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • イメージニクス(3)
  • エスコ(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
  • シャープ(1)
  • セキスイ(4)
  • タカチ電機工業(1)
  • ビデオセンシング(1)
  • ラムマウント(2)
  • ローランド(1)
  • 三菱電機(2)
  • 未来工業(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp75 1m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye NSK(日本セキュリティ)

    4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeye

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
    用途ご家庭の防犯、見守り付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)モード【録画】連続/モーション/スケジュール音声入力4×RCA音声出力1×RCA映像出力1×HDMI/1×VGA映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ωディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)
  • 130万画素非発光暗視小型ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)

    130万画素非発光暗視小型ドームカメラ

    NSK(日本セキュリティ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
    ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
    付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下使用場所屋外補正機能逆光補正(BLC):自動防水性IP65照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
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
"vp75 1m" NSK(日本セキュリティ) 【通販モノタロウ】