絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- モノタロウ(3,834)
- エスコ(38,950)
- 大阪魂(19,485)
- TRUSCO(12,229)
- Panasonic(パナソニック)(10,805)
- EBM(江部松商事)(7,206)
- NAKANO(6,709)
- SK11(3,896)
- TKG(3,852)
- マキタ(3,722)
- パール金属(3,397)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,275)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,052)
- オーム電機(2,691)
- カクダイ(2,620)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,526)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,505)
- 三菱マテリアル(2,484)
- 京セラ(2,480)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
川崎電線
川崎電線のページです。川崎電線は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 川崎電線株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目13番3号 |
特価

プラグ・コネクタ付電源コード
川崎電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです色黒種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30