カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- EARTH MAN(4)
- KSフィルター(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニチアス(1)
- ニチコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep-300a」の検索結果

国内用エコ電源コードEM-CCTF3芯プラグー3芯ソケット付3M黒7A125V
川崎電線¥28,980税込¥31,8781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)75RoHS指令(10物質対応)対応