カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- Panasonic(パナソニック)(19)
- アイネックス(6)
- 日本ドナルドソン(3)
- サンワサプライ(2)
- 日東工業(1)
- 明工社(1)
- TDKラムダ(1)
- セイキ製作所(1)
- マキシンコー(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
「jis c 8303」の検索結果

プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30