カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 川崎電線
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(3)
  • 七星科学研究所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • カネテック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ホーザン(1)
  • 明工社(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kpr-24」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ変換アダプタ 川崎電線

    プラグ変換アダプタ

    川崎電線(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    3ピンプラグを2ピンプラグに変換するためのアダプタです。
    定格125V・15A公称断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ・コネクタ付電源コード 川崎電線

    プラグ・コネクタ付電源コード

    川崎電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです
    導体サイズ(mm2)0.75長さ(m)3種類VCTF定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSVT3芯プラグ付3M黒10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグ付3M黒10A125V

    川崎電線
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSVT3芯プラグ付3M灰10A125V 川崎電線

    UL電源コードSVT3芯プラグ付3M灰10A125V

    川崎電線
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応