カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 川崎電線
  • メディアカバーマーケット(19)
  • 力王(6)
  • AMPHENOL(6)
  • エレコム(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • TRUSCO(4)
  • バクマ工業(4)
  • CodeTechCAM(4)
  • メトカル(3)
  • CLUB.J(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • スーパーツール(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • 日東工業(2)
  • trad(2)
  • 興和新薬ヘルスケア(2)
  • NAVC(ナビック)(2)
  • 朝日木材加工 (AVAWOOD)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tvc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V

    川崎電線
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V

    川崎電線
    27,980税込30,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    23,980税込26,378
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V

    川崎電線
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kvc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc