カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 川崎電線
  • ハタヤリミテッド(45)
  • 明工社(30)
  • アメリカン電機(29)
  • エスコ(26)
  • 倉茂電工(17)
  • 正和電工(15)
  • 品川電線(15)
  • 富士電線工業(14)
  • TRUSCO(12)
  • カワイ電線(12)
  • マリンテック(10)
  • Showa(10)
  • 伸興電線(7)
  • 長岡特殊電線(7)
  • 日機(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 三菱ケミカルインフラテック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2.0 2c」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V川崎電線
9,998税込10,998
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰7A125V川崎電線
6,998税込7,698
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V川崎電線
21,980税込24,178
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V川崎電線
4,398税込4,838
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V川崎電線
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付3M灰12A125V川崎電線
9,698税込10,668
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)2全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V川崎電線
16,980税込18,678
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V川崎電線
17,980税込19,778
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V川崎電線
6,598税込7,258
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V川崎電線
12,980税込14,278
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V川崎電線
4,998税込5,498
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75芯数(C)2全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V川崎電線
21,980税込24,178
1箱(5本)
61日以内出荷
公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ