カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- エスコ(73)
- サンワサプライ(27)
- ハタヤリミテッド(17)
- 日動工業(15)
- 国際電業(15)
- オジデン(大阪自動電機)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 明工社(11)
- 未来工業(9)
- ELPA(7)
- オーム電機(7)
- 富士電線工業(7)
- 品川電線(7)
- タイカツ(5)
- TRUSCO(5)
- 日東工業(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 長岡特殊電線(5)
- omron(オムロン)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf 2」の検索結果
特価

プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30
プラグ・コネクタ付電源コード
川崎電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです色黒種類VCTF長さ(m)3定格電流(A)7導体サイズ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応