カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- 明工社(30)
- 国際電業(18)
- 長岡特殊電線(10)
- サンワサプライ(9)
- 未来工業(9)
- 倉茂電工(9)
- エスコ(6)
- 日動工業(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 富士電線工業(6)
- オーナンバ(6)
- 伸興電線(5)
- オジデン(大阪自動電機)(4)
- エレコム(3)
- ナカトミ(3)
- 日東工業(3)
- ノーブランド(3)
- トキトレーディング(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「vctf2.0-3」の検索結果

国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M灰12A125V
川崎電線¥9,998税込¥10,9981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥9,798税込¥10,7781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥17,980税込¥19,7781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・12A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)1.25絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.50絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥23,980税込¥26,3781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品トラスコ品番333-1253色灰質量(g)228種類電源コード定格125V-7A全長(m)3芯数(C)3素線径(mm)0.18素線数30
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V
川崎電線¥21,980税込¥24,1781箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V
川崎電線¥21,980税込¥24,1781箱(5本)61日以内出荷定格AC125V・15A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応