カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- 富士電線工業(5)
- KHD(4)
- ELPA(2)
- 正和電工(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 弥栄電線(1)
- 摂津金属工業(1)
- エスネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctfk 10m」の検索結果

国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付3M黒7A125V
川崎電線¥6,598税込¥7,2581箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTFK2芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥4,398税込¥4,8381箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応