カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- モノタロウ(1)
- KHD(4)
- ELPA(3)
- 正和電工(3)
- エスネット(3)
- 清和工業(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エーモン(1)
- オジデン(大阪自動電機)(1)
- TRUSCO(1)
- 行田電線(1)
- オーナンバ(1)
- 矢崎総業(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vff0・75」の検索結果
特価

国内用電源コードVFF2芯プラグ付3M黒7A125V
川崎電線¥4,198税込¥4,6181箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.75、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVFF2芯プラグ付2M黒7A125V
川崎電線¥2,798税込¥3,0781箱(5本)62日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.8、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応