カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 川崎電線
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • 関西通信電線(1)
  • 行田電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 共和化学工業所(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff2.0×2c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内用電源コードVFF2芯プラグ付2M黒7A125V 川崎電線国内用電源コードVFF2芯プラグ付2M黒7A125V川崎電線
2,798税込3,078
1箱(5本)
62日以内出荷
公称断面積(mm2)0.75全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.8、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
vvf2.0-3c特集