カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 化研産業
- モノタロウ(1)
- バンドー化学(6)
- 三ツ星ベルト(3)
- サンワ[テープ](3)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 東日興産(TN)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 工進(1)
- ホンダ(1)
- アライドテレシス(1)
- 大阪魂(1)
- 双福鋼器(1)
「hs970」の検索結果
特価

NASKALUB
化研産業(21件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(70mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。タイプスプレー粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)粘度指数95引火点(℃)212流動点(℃)-5.0以下成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する使用温度範囲(℃)-12~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性