カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 化研産業
- モノタロウ(1)
- スズキ機工(11)
- 呉工業(クレ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 富士電機(1)
「lsbh06」の検索結果
特価

NASKALUB 原液
化研産業(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(20mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
NASKALUB
化研産業(21件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本(70mL)ほか当日出荷あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。 電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。 自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。 ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。 その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有するタイプスプレー使用温度範囲(℃)-12~200引火点(℃)212粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)流動点(℃)-5.0以下危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数95特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性