カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
長さ(m)
- 1.5(1)
材質(テープ)
- ガラス繊維(1)
テープ幅(mm)
- 10(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- 日本度器(10)
- ムラテックKDS(2)
- ヤマヨ(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- KOMELON(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- パイテープ(1)
- エレコム(1)
- 丸井(1)
- 丸善出版(1)
「π尺」の検索結果

JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME
SK(新潟精機)¥759税込¥8351個当日出荷測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)緑アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25