カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(16)
  • シンワ測定(12)
  • 広島(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
  • オルファ(6)
  • アズワン(5)
  • ケニス(5)
  • ミネシマ(5)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
  • ANEX(4)
  • タチカワ(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 土牛(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • SUN UP(2)
  • トスカバノック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「替針」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)超硬チップ付ケガキ針SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224タイプ標準型(両針付)材質(本体)硫黄快削鋼径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルケガキ針 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)145タイプペンシル型材質(本体)プラスチック先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ7.2材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
ペンシルケガキ針 替芯 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針 替芯SK(新潟精機)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。全長(mm)40タイプ替え芯適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1材質(先端)超硬合金材質G2
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
ペンシルケガキ針替芯 5本組 SK(新潟精機)ペンシルケガキ針替芯 5本組SK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
タイプ替え芯全長(mm)40適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)材質(本体)-質量(g)50(1本)外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
チップ付ケガキ針 A 替針 SK(新潟精機)チップ付ケガキ針 A 替針SK(新潟精機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ケガキ針用の替針です。
用途ケガキ針用の替針として適合機種チップ付ケガキ針A
ピラーズキャッチネオ用替針 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ用替針SK(新潟精機)(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)Φ0.6
ポイントマスタ替針 SK(新潟精機)ポイントマスタ替針SK(新潟精機)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
全長(mm)109
替針特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 替針