カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- SHOWA(ショーワグローブ)(9)
- ヒメジグローブ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- アトム(1)
- ゴールデンスター(1)
- ユニワールド(1)
- 金鷲(1)
「護01」の検索結果
特価

金曲尺 快段目盛 厚手広巾
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。衝撃に強く、角度が狂いにくい厚手、竿部同厚、広巾タイプです。数字が大きく見やすい、くり返し数字です。内側には内基準目盛付です。用途寸法測定、直角確認に材質本体:ステンレス
フラット3
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ラインがブレずに一線必中、材料にピッタリ密着しケガキやすいフラットタイプです。表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(メーカー比10倍)、墨をも弾く鉄壁の防御「鎧護(がいご)コート」仕様です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。表面と裏面の目盛位置が同じく返し測定に便利です。cm目盛:くり返し数字です。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付です。用途寸法測定、直角確認に仕様セフティロープ取付穴:有トラスコ品番596-0986材質本体:ステンレス寸法(mm)長手(妻手)×幅×厚さ:320(160)x15x1.0タイプ角部:同厚直角度(mm)100につき0.1以下(目盛側面)表目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)裏目盛(cm)長手・外30内30(外基準)、妻手・外15内15(外基準)長さ許容差(mm)300で±0.2呼び寸法(cm)30