カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(4)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- ELPA(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- LENOX(レノックス)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](56)
- NSP(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](21)
- エスコ(81)
- タチカワ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
- ポップリベット・ファスナー(17)
- マキタ(10)
- 八幡ねじ(10)
- 大阪魂(82)
- 廣杉計器(8)
- 未来工業(12)
- 若井産業(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「釘 5mm」の検索結果
特価

アルミブラインドリベット
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥589税込¥6481パック(20本)当日出荷耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ステンブラインドリベット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(20本)当日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥669~税込¥736~1パック(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
カラーブラインドリベット
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20本)当日出荷から翌々日出荷フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
ブラインドリベット アソートセット 160本入
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個欠品中使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
ピンポンチ
SK(新潟精機)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷グリップ部に滑りにくいローレット加工用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに材質炭素工具鋼(SK)全長(mm)150硬度HRC50~52外径(mm)10
フレックスブラインドリベット
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(30本)当日出荷1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
ブラインドリベット GMタイプ
SK(新潟精機)¥679税込¥7471個(20本)翌々日出荷メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ピラーズキャッチネオ 快段目盛
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 ヒートンが簡単に回せるヒートン回し付です。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング