カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(4)
  • ライフサーブ(22)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(18)
  • S.G.E(11)
  • Clover(クロバー)(11)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • エスコ(5)
  • シンワ測定(5)
  • 武蔵エンジニアリング(5)
  • アイゼン(5)
  • ブンリ(5)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • AOI(4)
  • ドラパス(4)
  • カツイチ(4)
  • SEASON[釣り針](4)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • 第一計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5mm 針」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ケガキ針 SK(新潟精機)精密ケガキ針SK(新潟精機)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
焼入品にも使える先端超硬チップ付。持ちやすいペンシルタイプ。針交換はねじ式で、3サイズの針を取り付け可能。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型先端超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスコヤ 快段目盛 SK(新潟精機)コンビネーションスコヤ 快段目盛SK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
スコヤとレベルがひとつになった木工作業に欠かせないツールです。 1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。 90°、45°の角度マーキングが簡単、正確にできます。 気泡管水準器を利用して、水平・垂直出しができます。 収納式ケガキ針付でいつでもマーキングができます。 スケールは上下差し替えられます。 基点と基準面を合わせることで、2×(ツーバイ)材の中心出しができます。
用途90°、45°の角度マ-キングやケガキ、水平、垂直出し、段差測定に全長(mm)305最大測定長(mm)305直角度(mm)±0.7気泡管4本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.5=0.03°精度(mm/m)±2.5=±0.14°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×305×18本体質量(g)180材質スケール:アルミ合金ベ-ス:亜鉛合金付属品ケガキ針
標準シリンダゲージ SK(新潟精機)標準シリンダゲージSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に目量(mm)0.01材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
小形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)小形ダイヤルゲージSK(新潟精機)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに最小表示(mm)0.01目量(mm)0.01材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目盛±0~50測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8