カテゴリ

  • 測定用品(31)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(18)
  • omron(オムロン)(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(129)
  • ダイヤトレンド(89)
  • RS PRO(89)
  • TC(73)
  • 東芝(59)
  • VISHAY(51)
  • NSK(ナカニシ)(46)
  • テクロック(41)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • elcometer(39)
  • フルーク(FLUKE)(38)
  • DiodesZetex(35)
  • 三菱電機(33)
  • SKC(環境測定)(31)
  • アズワン(30)
  • 三商(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μ」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)

    ブロックゲージ 1級相当

    SK(新潟精機)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    標準形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    小形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途多点測定や治具等の組み込みに材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛±0~50測定力(N)1.5以下最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
  • ノギス検査セット SK(新潟精機)

    ノギス検査セット

    SK(新潟精機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
    用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
  • ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ロングストロークダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途測定範囲の長い測定に材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100最小表示(mm)0.01長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)-繰返し精密度(μm)6指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
  • ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
  • 石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    石製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)

    Sラインスナップゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
    用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機)

    Sラインダイヤルコンパレータ

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途比較測定に仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5タイプ標準目盛仕様50-0-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    ・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。
    用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
  • デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインテストインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式使用温度範囲(℃)14732電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40最小表示(mm)0.01/0.001通信方式(有線)DTC-2繰返し精密度(μm)1無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)防水保護等級IP54
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)

    測定工具ブック ノギスxマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
    用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)タイプアナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック製コンパレータスタンド SK(新潟精機)

    セラミック製コンパレータスタンド

    SK(新潟精機)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
    用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80アズワン品番65-2726-06
  • Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)

    Sラインシリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
    用途内径測定用に
  • SK リングゲージ SK(新潟精機)

    SK リングゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様ローレット有材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5呼び寸法D(mm)5.19面取り寸法C(mm)0.8外径d(Φmm)32厚さB(mm)8内径公差(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
  • セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    29日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52キャリア無
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50キャリア無
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)ベースクランプベースアズワン品番65-2724-54キャリア無
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
  • 偏心度測定システム SK(新潟精機)

    偏心度測定システム

    SK(新潟精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51