カテゴリ

  • 測定用品(35)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(127)
  • TC(74)
  • NSK(ナカニシ)(47)
  • テクロック(38)
  • RS PRO(38)
  • SKC(環境測定)(30)
  • ダイヤトレンド(28)
  • Peacock(尾崎製作所)(27)
  • Xiaomi(23)
  • アズワン(21)
  • elcometer(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • SAMTEC(20)
  • ヤマト科学(18)
  • マグネスケール(17)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(17)
  • BIG DAISHOWA(16)
  • アイゼン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1μm」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックゲージ 1級相当 SK(新潟精機)ブロックゲージ 1級相当SK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ SK(新潟精機)ダイヤルゲージSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.001測定範囲(mm)0-1タイプ標準測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
ダイヤルゲージ SK(新潟精機)ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01タイプ標準測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)標準形ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に目量(mm)0.01測定範囲(mm)0-10測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ノギス検査セット SK(新潟精機)ノギス検査セットSK(新潟精機)
23,980税込26,378
1セット(2個)
当日出荷
ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
小形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)小形ダイヤルゲージSK(新潟精機)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途多点測定や治具等の組み込みに最小表示(mm)0.01目量(mm)0.01材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目盛±0~50測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:ルビー材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ材質測定子:超硬材質(本体)スチールタイプてこ式測定力(N)0.5以下主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にRoHS指令(10物質対応)対応特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70
ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージSK(新潟精機)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に最小表示(mm)0.01目量(mm)0.01材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目盛0~100長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)-繰返し精密度(μm)6指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータSK(新潟精機)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)快段目盛ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目盛仕様±0-100仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータSK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
ポケット膜厚計 電磁誘導式 SK(新潟精機)ポケット膜厚計 電磁誘導式SK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分が設定可能です。
用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)SラインスナップゲージSK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータSK(新潟精機)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。
用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータSK(新潟精機)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機)ポケット膜厚計 デュアル式SK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-2000/0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)測定工具ブック ノギスxマイクロメータSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1セット(2個)
翌々日出荷
ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定にタイプアナログ仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)RoHS指令(10物質対応)対応
Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)SラインシリンダゲージSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
用途内径測定用に
セラミック製コンパレータスタンド SK(新潟精機)セラミック製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80アズワン品番65-2726-06
石製コンパレータスタンド SK(新潟精機)石製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
花崗岩を使った精密測定台です。 花崗岩は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台としてRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製コンパレータスタンド SK(新潟精機)鋼製コンパレータスタンドSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
SK リングゲージ SK(新潟精機)SK リングゲージSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
仕様ローレット有材質合金工具鋼真円度・円筒度(μm)0.5呼び寸法D(mm)5.19面取り寸法C(mm)0.8外径d(Φmm)32厚さB(mm)8内径公差(μm)±1.0RoHS指令(10物質対応)対応面取り寸法F(mm)0.5
セラミックピンゲージセット SK(新潟精機)セラミックピンゲージセットSK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミック径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
超硬ピンゲージセット SK(新潟精機)超硬ピンゲージセットSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
29日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。ゲージ管理が容易です(定期検査の間隔が長くなるので経済的)。合格証付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬径精度(μm)±1.0組数51本RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリアベースクランプベース仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-54
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
269,800税込296,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリア仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリア仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50