カテゴリ
- 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- エスコ(18)
- TOTIME(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- コクヨ(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大洋ツール(5)
- FACOM(5)
- GYEON(ジーオン)(5)
- カネテック(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- コラントッテ(4)
- イスカル(3)
- イチグチ(3)
- CKD(3)
- シム&ゲージ(3)
- KSフィルター(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「100mt」の検索結果
特価

シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥5,498税込¥6,0481セット(12枚)当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
PC製型取りゲージ ロックタイプ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状の移し取りが簡単にできます。 移し取った形を保持できるロックレバー付です。 対象物を傷付けにくいプラスチック製です。 本体からゲージが抜けない特殊形状です。 目安となるミリ目盛付です。 片面マグネット付です。用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)本体質量(g)220有効長(mm)127アズワン品番64-7726-98マグネット2個表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
定規おさえ
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 T型ハンドル付です。用途ケガキ作業における直尺等の固定にねじ径M8×P1.25最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベース フリーベースタイプ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷吸着面が変形し、凹凸やR面への吸着が可能なフリーベースタイプです。ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。アリ溝取付が可能です。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可、ステム取付(mm):Φ6、Φ8、●主柱取付ねじ:M8xP1.25材質本体:アルミ、磁石:フェライト磁石吸着力(N)450本体質量(g)1300ベース寸法(mm)54×63×58RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×348×93
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷・メカロックノブ締め付け操作でジョイントを同時に3つロックすることができます。・小型なので狭い場所でも使いやすいです。・レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。・アリ溝取付が可能です。・大きいサイズが必要な方は、SB-100Gをオススメします。・微動付が必要な方は、MB-6をオススメします。用途・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として仕様アリ溝:可材質●本体:一般構造用圧延鋼●磁石:ネオジム磁石吸着力(N)250本体寸法(mm)W47×H199×D47本体質量(g)430ベース寸法(mm)30×35×35取付ステム径(Φmm)6、8取付ねじサイズアーム:M5xP0.8RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100
マグネットベース 太主柱タイプ
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷標準型よりも測定器具を安定して保持できる太主柱タイプ(主柱Φ20、支柱Φ14)です。シリーズ史上、最も主柱が高く、ベースサイズが大きいです(2023年12月現在)。レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。耳金付ダイヤルゲージにも対応しています。用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:フェライト磁石吸着力(N)1300ベース寸法(mm)50×117×55RoHS指令(10物質対応)対応表面磁束密度(mT)最大100