カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- HAMMOND(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 椿本チエイン(1)
- ニッサン(1)
- シグマ光機(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- ミシガン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1590j」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応