カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(29)
- シンワ測定(1)
- T.SIN(テイシン電機)(1)
- WIZnet Inc(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「422-230-30」の検索結果

マイクロメータスタンド R型
SK(新潟精機)¥4,598税込¥5,0581個欠品中・測定具を固定できるので、安定した測定が可能です。・適度な重さと低い重心位置による安定したスタンドです。・滑り止めゴム足付です。・任意の傾きで確実に保持できます。用途・外側マイクロメータの保持具として適合機種外側マイクロメータ100mmまで材質●本体:鋳鉄本体寸法(mm)W120×H120×D160本体質量(g)1200RoHS指令(10物質対応)対応