カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • StarTech.com(35)
  • 渡辺電機工業(19)
  • アドテック(5)
  • CKD(5)
  • TRUSCO(2)
  • NOK(2)
  • 大喜多(2)
  • 森清化工(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • CIO(2)
  • AKGPRO(2)
  • HARMAN/KARDON(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Dell Technologies(2)
  • 東亜DKK(1)
  • マスオカ(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dp-8」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)