カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ICOM(アイコム)(2)
- iiyama(イイヤマ)(2)
- IKA(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- MARL(1)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SKC(環境測定)(1)
- SMC(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- Zippy(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- フエニックス・コンタクト(15)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「7ip-d」の検索結果

Sラインデータ転送ケーブル
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷Sラインシリーズに対応した測定値転送用USBケーブルです。 測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 ケーブルの機器接続端子にもデータ送信ボタンがあります。用途パソコンへの測定データ取り込みに仕様●適用機種:D-***IP67M、DHG-**M、DEI-***MH、DEI-***MW●ケーブル長(m):2●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-61RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス受信機 Wireless Receiver
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。 受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。 データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。 ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応