カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- Kawasaki(5)
- 東神電気(3)
- シンワ測定(2)
- ヨツギ(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「92028-1273」の検索結果
特価

標準外側マイクロメータ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷フレームは塗装仕上げです。用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応