カテゴリ

  • 測定用品(68)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(16)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • オーム電機(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
  • エスコ(14)
  • カスタム(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Canon(13)
  • CATEYE(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトルーペ SK(新潟精機)LEDライトルーペSK(新潟精機)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルミニデプス SK(新潟精機)デジタルミニデプスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)
デジタルフックノギス SK(新潟精機)デジタルフックノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途狭い箇所の内側測定に測定範囲(mm)3~125トラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)10~150トラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル外側マイクロメータSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。 球面アタッチメント付(SR2.5)です。
用途外側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
デジタルインジケータ SK(新潟精機)デジタルインジケータSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2032(テスト用付属)
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
ワイヤーロープ径測定ノギス SK(新潟精機)ワイヤーロープ径測定ノギスSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途ワイヤーロープの実測径測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05付属品PCケース、CR2032材質(本体)ステンレス質量(g)170測定範囲(mm)0~100使用温度範囲(℃)0~40表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.05mm保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×191×20RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
インサイドTキャリパ SK(新潟精機)インサイドTキャリパSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06デプスバー本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
デジタルケガキノギス SK(新潟精機)デジタルケガキノギスSK(新潟精機)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アーム関節RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)デジタルネックノギスポイント型SK(新潟精機)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示器差(mm)±0.03最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)フック付デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100アズワン品番65-2725-92
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)デジタルオフセットノギスSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差のある箇所での外側、内側測定に測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
デジタルロングジョウノギス SK(新潟精機)デジタルロングジョウノギスSK(新潟精機)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルインサイドマイクロメータSK(新潟精機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
デジタルノギス (丸棒デプスバー) SK(新潟精機)デジタルノギス (丸棒デプスバー)SK(新潟精機)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 細穴測定に最適なデプスバー丸棒タイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に測定範囲(mm)0~150タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポイントマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルポイントマイクロメータSK(新潟精機)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)380タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27先端角度(テーパー)15最大許容誤差(μm)4
穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)穴ピッチ用デジタルノギスSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に測定範囲(mm)5~150トラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとして測定範囲(mm)22~150トラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)30
デジタルデプスマイクロメータ SK(新潟精機)デジタルデプスマイクロメータSK(新潟精機)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)デジタルギャップキャリパSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途段差の測定にタイプデジタルアームストレート電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルU字形鋼板マイクロメータ SK(新潟精機)デジタルU字形鋼板マイクロメータSK(新潟精機)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に付属品木箱キースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップタイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001
管用デジタルノギス SK(新潟精機)管用デジタルノギスSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途パイプの肉厚測定などに測定範囲(mm)0~150トラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)デジタルマルチユニットキャリパSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)デジタルインサイドノギスSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途内側測定専用ノギスとしてタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60測定範囲(mm)35~150RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)デジタルケガキゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとしてタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P材質/仕上本体:ステンレス質量(g)360測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)0.08電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.08mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×430RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
デジタルケガキノギス SK(新潟精機)デジタルケガキノギスSK(新潟精機)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側測定、ケガキ作業にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル替アンビル式外側マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル替アンビル式外側マイクロメータSK(新潟精機)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
・この1本で広範囲測定ができます。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・アンビルを取り替えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。・測定面は超硬チップ付です。・定圧装置付です。・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。・フレームは塗装仕上です。・基準棒3本付です。
用途・外側寸法の測定に材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータSK(新潟精機)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)デジタル面取測定ノギスSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
用途面取寸法測定に仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm付属品CR2032厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70
デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67