カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • 三木プーリ(15)
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • ハゼット(6)
  • エレコム(5)
  • 新ダイワ(5)
  • パイロット(5)
  • ケイエヌトレーディング(5)
  • フクビ化学(4)
  • felo(フェロ)(4)
  • ホームテイスト(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • サンビー(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 大洋製器工業(3)
  • ミヤマ電器(3)

「SLG」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石耐荷重(kg)100全長(cm)58~80伸長(cm)最大34(シャフト)
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
    用途建築現場などでの仮止め作業。材質酸洗鋼板耐荷重最大100kgf
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。材質本体:スチール耐荷重(kg)100本体質量(g)約1400使用範囲(mm)800~1100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
  • サポートリフタ 伸腕用ハンガ SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕用ハンガ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
    用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。材質本体:SPHC耐荷重(kg)約15本体質量(g)約900取付可能パイプ径(Φmm)20~30
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
    用途建築現場などでの仮止め作業。材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石全長(mm)1100~1800耐荷重(kg)100
  • サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機)

    サポートリフタ 伸腕

    SK(新潟精機)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
    用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65
  • 伸腕用標準パッド SK(新潟精機)

    伸腕用標準パッド

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドです。
    用途サポートリフタ伸腕の交換用標準パッドにトラスコ品番610-0467適合機種伸腕SLGシリーズ材質金属部:SPHC、ラバー部:PVC幅(mm)90取付本体下(左ねじ)高さ(mm)32質量(g)200奥行(mm)100パッドサイズ(mm)90×65
  • サポートリフタ伸腕用クランプ SK(新潟精機)

    サポートリフタ伸腕用クランプ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
    用途サポートリフタ伸腕用クランプ。適合機種伸腕SLGシリーズ材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)15取付可能パイプ径(Φmm)20~30
  • 伸腕用鉛直レベル SK(新潟精機)

    伸腕用鉛直レベル

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
    用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
  • サポートリフタ伸腕用三脚 SK(新潟精機)

    サポートリフタ伸腕用三脚

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
    用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ取付可能パイプ径(Φmm)29
  • 伸腕用収納バッグ SK(新潟精機)

    伸腕用収納バッグ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
    用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応
  • 伸腕用パッド SK(新潟精機)

    伸腕用パッド

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の突っ張り作業に便利です。
    用途突っ張り作業補助具。
  • 鳶レベル 暉 SK(新潟精機)

    鳶レベル 暉

    SK(新潟精機)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
    用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所