絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(13)
- TRUSCO(70)
- 大阪魂(1)
- ナルセ(1)
- フリッツメディコ(51)
- ムラテックKDS(5)
- シンワ測定(119)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- エスコ(203)
- 浦谷商事(144)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
- アズワン(65)
- KITZ(キッツ)(51)
- YDM(50)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- SK11(36)
- 坂爪製作所(sakazume)(34)
- イマオコーポレーション(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「SUS420」の検索結果

カーペンターミニ快段目盛
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から15日以内出荷小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付内外兼用キャリパ
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定。本体関係:SUS420J2(ステンレス)、先端部焼入。最小読み取りは1mm
シルバースケール 快段目盛
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から46日以内出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
テーパーゲージ
SK(新潟精機)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷用途ミゾ・隙間・穴径等の測定種別テーパーゲージ硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2テーパー7°9′10″
キャッチアップスケール 快段目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1台当日出荷から15日以内出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)ピッチ(mm)下段、上段/1目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm
SK(新潟精機)¥469税込¥5161個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5アズワン品番64-4374-02長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
プロトラクター No.193 ステンレス仕上(竿なし)
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から15日以内出荷分度器の正円の板です用途治具及び機械等に取付けて角度の測定に材質ステンレス(SUS420J2) 焼なし品最小読取値(°)1通し(°)360竿数竿なし
プロトラクター No.19 2本竿
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の角度10°まで計れます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20竿数2
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175測定範囲(mm)0~150(スケール)
テーパーゲージ No.700SL
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷シルバー仕上。 クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。 ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。 スライド方式で収納ができます。 クリップ式スライドケース付。用途ミゾ・隙間・穴径等の測定トラスコ品番377-6743材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)質量(g)20測定範囲(mm)1~9硬度HV480目量(mm)0.1器差(mm)±0.05テーパー7°9′10″(角度)
プロトラクター シルバー仕上
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5本体直径(Φ)120角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)315精度(分)±15竿幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースケール 快段目盛 裏面無地 150mm
SK(新潟精機)¥459税込¥5051個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。裏面は無地仕様となります。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
プロトラクター No.192 90mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷ステンレス仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2通し(°)180竿数竿なし
併用シルバースケール快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス(SUS420J3)質量(g)180測定範囲(mm)600呼び寸法(mm)600全長×幅W×厚さ(mm)655×30×2
プロトラクター No.192 120mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥2,188~税込¥2,407~1個当日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)120最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.5通し(°)180竿数竿なし
クリップスケール 快速目盛
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1台当日出荷から15日以内出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
プロトラクター No.19A
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター No.19B
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
SK プロトラクタ No.300 2本竿
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から15日以内出荷鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210質量(g)670硬度HRC45竿長(mm)489竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.192 300mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5通し(°)180竿数竿なし
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
プロトラクター No.15
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から15日以内出荷竿目盛にて深さが測定可能。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)177精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクター No.600 2本竿
SK(新潟精機)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター No.192 250mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.192 200mm (竿なし)
SK(新潟精機)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上です。分度器の半円の板のみで治具および機械に取り付けてご使用いただけます。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2通し(°)180竿数竿なし
プロトラクター No.183
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷本体はシルバー仕上げです。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクター No.400 2本竿
SK(新潟精機)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)250最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15竿数2
プロトラクター No.1000 2本竿
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)320最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)3.2角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿数2
プロトラクター
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から15日以内出荷シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)90目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20
プロトラクター
SK(新潟精機)¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から15日以内出荷大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)823精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×600mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター
SK(新潟精機)¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)250角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2竿長(mm)634精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×400mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルノギス 校正証明付き
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥13,880税込¥15,2681個9日以内出荷デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
プロトラクター
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2.5本体直径(Φ)320角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2.5竿長(mm)1260精度(分)±15竿幅(mm)30(±0.05~0.1)目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×1000mm竿数1RoHS指令(10物質対応)対応