カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • APEXEL(9)
  • ナリカ(3)
  • エレコム(1)
  • レイメイ藤井(1)
  • ビクセン(1)
  • ロゴス(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ルーメン(1)
  • ドリームズ(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
  • Laserliner(レーザーライナー)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apexel」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCDモニタ付マイクロスコープ SK(新潟精機)

    LCDモニタ付マイクロスコープ

    SK(新潟精機)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    10インチの大型LCDモニタ付マイクロスコープです。1200万画素で、高画質で記録や観察が可能です。PCに接続することで、より大画面での観察ができます。作動距離が広く、小さなものから大きなものまで幅広い観察が可能です。静止画や動画の保存(microSDカード)ができます。充電式で短時間の持ち運びも可能です。
    用途金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に付属品USBケーブル×2※Type-A/Type-C / microSDカード(32GB) / 支柱取付用ねじ×2 / クロス / 六角棒レンチその他【観察範囲】2-50mm材質ABS使用温度範囲(℃)1935/05/01電源3.7Vリチウムイオン電池(3000mAh)本体質量(g)1980対応OSWindows 7、8、10、11倍率(倍)5-130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×480×250光源白色LED×30作動距離(mm)5-200インターフェースUSB 2.0 Type-A解像度【動画】1920×1080、1280×720【静止画】4032×3024、3264×2448、1920×1080バッテリー容量(Ah)3撮像素子1/4.5CMOS記録ファイル形式JPEG(静止画)、本体:MOV(動画)、PCカメラモード:AVI(動画)、ASF(動画)画素数1200万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート25fps
光学測定器カテゴリ