カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- KSフィルター(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- NTカッター(2)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(23)
- エスコ(9)
- ニッサン(11)
- メディアカバーマーケット(7)
- ユーエイキャスター(12)
- 室本鉄工(4)
- 富士電機(34)
- 富士電機機器制御(4)
- 日立産機システム(7)
- 東京精密(4)
- 空調服(3)
- 馬印(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ar2a」の検索結果
特価

2倍システムレンズARコート
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
アーム式LED拡大鏡 ARコート
SK(新潟精機)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き適合【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4材質レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック消費電力(W)15クランプ範囲(mm)10-60本体質量(g)3400倍率(倍)2レンズ付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100-240アーム長さ(mm)上/425、下/435色温度(K)5000(昼白色)照度(Lx)5500電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)