カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「asq-100ss」の検索結果

止型定規 スコヤ型
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から15日以内出荷45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに材質ステンレス鋼本体質量(g)230精度(mm)直角:0.3以内板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)164×8×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16