カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bb-180w」の検索結果

ベベルボックス
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
測定器通信統合ソフト
SK(新潟精機)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷複数の測定器を同時に管理し、測定値の表示や記録ができる測定器通信総合ソフトです。 データ通信可能な測定器が有線、無線を問わずに接続可能です。 オフライン環境でも利用可能なUSBドングル版です。 複数接続で一覧表示や公差表示が可能です。 EXCELへのセル指定出力が可能です。 自動バージョンアップ機能付です。 測定値の音声読み上げ機能付です。 コマンドボタンで視覚的に使いやすいです。 UNDO機能付(Excel記録のみ)です。 日本語⇔英語切替機能付です。用途測定データのパソコンへの取り込みに仕様●タイプ:USBドングル版●適用機種1:レベルニック(DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、DL-m3の各シリーズ、DL-SXY)●適用機種2:デジタル角度計(DP-10XY、DP-10S・10Dセット、DP-30XY、DP-180、BB-180W)●適用機種3:ノギス(SラインキャリパMW・M・S、GDC・GDGの各シリーズ)●適用機種4:ハイトゲージ(Mシリーズ)、ミニデプス(GDCS-25STG)●適用機種5:マイクロメータ(MW、S2の各シリーズ、MCD-25IP67BS2)●適用機種6:三点マイクロメータ(デジタルSライン三点マイクロメータ)●適用機種7:インジケータ(MW、MH、DEI-233、DEI-WKS、DEI-234の各シリーズ)●言語:日本語、英語●対応Windows:7、8、10