カテゴリ

  • 測定用品(30)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • AMD(14)
  • イグルー(13)
  • ホンダ(11)
  • リヒトラブ(5)
  • 第一大宮(5)
  • ハーフェレ(5)
  • SELLARS(5)
  • Goodyear(3)
  • 紀寺商事(3)
  • エスアンドエスサイクル(3)
  • オーム電機(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • TRANSCEND(トランセンド)(2)
  • COOLER MASTER(2)
  • エスケイネット(SKnet)(2)
  • ルートート(2)
  • Tribit(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「boox」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)可動範囲(mm)測定子:22最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03許容誤差最大:±0.03mm付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年ベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4802材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)10~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~10ジョウ寸法(mm)100
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとしてトラスコ品番161-4806材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)22~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)30
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    傷つきやすい対象物にも安心な樹脂製ベース&ナイロン測定子タイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:樹脂 測定子:ナイロン質量(g)145タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mm測定子ナイロン先端1/8球ベースフラット(樹脂)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • ワイヤーロープ径測定ノギス SK(新潟精機)

    ワイヤーロープ径測定ノギス

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 Φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途ワイヤーロープの実測径測定に測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.05mm付属品PCケース、CR2032仕様●測定範囲(mm):0-100●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05材質(本体)ステンレス質量(g)170タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合デプスバー電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)65×191×20RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にトラスコ品番161-4801材質/仕上本体:ステンレス質量(g)220タイプデジタル測定範囲(mm)5~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー(有・無)適合穴径(Φmm)1~5ジョウ寸法(mm)60
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとして仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60タイプデジタル測定範囲(mm)35~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフックノギス SK(新潟精機)

    デジタルフックノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途狭い箇所の内側測定にトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル測定範囲(mm)3~125電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)4
  • 管用デジタルノギス SK(新潟精機)

    管用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途パイプの肉厚測定などにトラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)46
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    関節アームタイプで測定位置を自在に設定できます。 狙った場所へ測定子を当てられます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース4点支持(フラット)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)132×69×18アーム関節RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に仕様●測定範囲(mm):(-13)-(+16)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●測定子稼動範囲(mm):22●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フック付デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    フック付デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定やフック形状による挟み込み測定に仕様●測定範囲(mm):0-150(デプス:2.1-150)●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):100タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバーアズワン品番65-2725-92
  • デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)

    デジタルネックノギスポイント型

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • BluetoothBOX SK(新潟精機)

    BluetoothBOX

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでExcelなどへ測定値出力、合否判定が可能です。
    用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に仕様●適用機種:GDC、GDGの各ノギス、デプスゲージシリーズ●適応BluetoothUSBドングルアダプタ:Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品●充電時間(m):100●連続使用時間(h):17電源リチウムポリマー電池対応OSWindows10アズワン品番65-2724-59
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    スクライバタイプで、ワークへのケガキ作業にもお使いいただけます。段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に付属品PCケース、CR2032材質本体/ステンレス、ベース/ステンレス、スクライバ/ステンレス形状ベース:フラットタイプデジタル測定範囲(mm)(-13)-(+16)電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W78×H130×D18本体質量(g)160最小読取値(mm)0.01測定子(mm)スクライバ最大誤差(mm)許容:±0.05(EMPE)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側測定、ケガキ作業に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバーアズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)

    デジタルケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~300最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.08mm付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08材質/仕上本体:ステンレス質量(g)360タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)0.08デプスバー電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年ベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×430RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)

    デジタルケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.07付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合最小表示(mm)0.01平行度(mm)ベース:0.07デプスバー機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)入力端子間抵抗約20分
  • デジタルブレードノギス SK(新潟精機)

    デジタルブレードノギス

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。
    用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)