カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- 日研工作所(10)
- MSTコーポレーション(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- オルファ(1)
- ニューレジストン(1)
- brother(ブラザー)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- リングスター(1)
- スバル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- BESTEC(ハヤシ)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- D'Addario(1)
- ダイトウブク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt-170」の検索結果

超硬ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K