カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- 三和電気計器(14)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
「cd770 sanwa」の検索結果

デジタルテスタ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ直流電流40mA/200mA電池寿命(連続時間)約100交流電流40mA/200mAダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600