カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- CKD(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
- NOK(2)
- ParkerTAIYO(3)
- Seeed Studio(3)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アズワン(1)
- イスカル(3)
- オカモト(1)
- サンドビック(3)
- タムロン(4)
- タンガロイ(2)
- 大電(6)
- 本多電子(HONDEX)(4)
- 杉崎計器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「di-100」の検索結果

標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
Sラインシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。用途内径測定用に