カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- ユーアールディ(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- サンドビック(5)
- CONTEC(コンテック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- 警子ちゃん(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- ナカバヤシ(3)
- ネグロス電工(3)
- THERMOS(サーモス)(3)
- KSフィルター(3)
- AIS (エイ・アイ・エス)(3)
- ParkerTAIYO(2)
- NOK(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 本多電子(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「di-3」の検索結果

標準シリンダゲージ
SK(新潟精機)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
Sラインシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。用途内径測定用に
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
ロングストロークダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から翌々日出荷自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途測定範囲の長い測定に材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58