カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- コクヨ(10)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- カール事務器(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナカバヤシ(1)
「dp90262」の検索結果

デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥66,980~税込¥73,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4電源リチウムイオン電池