カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ホンダ(2)
- ヨドノ(2)
- Blickle(ブリックレ)(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 未来工業(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- オリンピア照明(1)
- Phenomenex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gst15」の検索結果
特価

カッティング方眼T型定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。用途寸法測定や線引き、切断作業に材質本体/アクリル幅(mm)100厚さ(mm)3全長(mm)150規格10×13(4-0-4)(cm)本体寸法(mm)W100×H150×D3本体質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別cm目目盛間隔(mm)1