カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsd-15kd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付スケール 快段目盛 両面 SK(新潟精機)フック付スケール 快段目盛 両面SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
直尺・曲尺・角度カテゴリ