カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hsd-15kd」の検索結果
特価

フック付スケール 快段目盛 両面
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15