カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(3)
  • シンワ測定(2)
  • Y'sGOD(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マイゾックス(1)
  • STS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbb-180-1」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルボックス SK(新潟精機)

    ベベルボックス

    SK(新潟精機)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
    用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)

    ベベルボックス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    4日以内出荷
    軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
    用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個仕様底面マグネット付材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正