カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- ハーフェレ(4)
- マリンテック(2)
- ノガ(1)
- 富士倉(1)
- Nicron(ニクロン)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- PLANET Technology(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「led5000m」の検索結果

アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応