カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(4)
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- エビス(水平器)(5)
- SPARKFUN(4)
- ムラテックKDS(3)
- コクヨ(3)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- 東栄工業(2)
- TPP(2)
- omron(オムロン)(1)
- マイゾックス(1)
- STS(1)
- Weller(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BLACK BOX(1)
- DIGILENT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「level box」の検索結果

ベベルボックス
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から15日以内出荷軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から15日以内出荷軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51材質アルミ仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス
SK(新潟精機)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から15日以内出荷内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。 コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。 暗所に便利なバックライト付(ON/OFF切替機能付)です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準にRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 レベルニック
SK(新潟精機)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g寸法(mm)141×109×47mm測定範囲±50°最小読取値0.1°RoHS指令(10物質対応)対応